角型DL250形□150 調光
グリーン購入法適合
グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明
電圧(V)100~242
消費電力(W)19.3
材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】アルミダイカスト(シルバーメタリックつや消し仕上)【枠】アルミダイカスト(ホワイトつや消し仕上)
埋め込み寸法(mm)□150
埋込高(mm)71
質量(kg)0.9
光源寿命40000時間(光束維持率85%)
トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵
仕様天井埋込型Ra85【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28861K (別売)【適合調光器】ライトマネージャーFxNQ28841K (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21505 (別売)【適合調光器】信号線式ライコンNQ21502 (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21595U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LED・インバータ蛍光灯用)NQ21592U (別売)【適合調光器】ライトコントロール・信号線式(LE
内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光する場合は適合調光器(別売)と組み合わせてご使用ください。※断熱施工仕様ではありません。※直下近接限度30cm※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。