和風DL250形Φ150 非調光

和風DL250形Φ150  非調光 Panasonic(パナソニック)

仕様天井埋込型Ra85拡散タイプ埋込型天井面取付専用 材質【反射板(上部)】プラスチック(ホワイト)【反射板】鋼板(ホワイトつや消し仕上)【枠】木製(白木) 質量(kg)0.8 電圧(V)100~242 消費電力(W)19.3 グレード(L)先端SSL商品※(長寿命・省電力のLEDを主照明にした、高品質、快適性、先進性を備えた商品群です。) ※LEDを中心とする次世代半導体照明 色温度(K)3000 光源色電球色 エネルギー消費効率(Lm/W)119.9 光源寿命40000時間(光束維持率85%) 光束(Lm)2315 トランスLED内蔵 電源ユニット内蔵 グリーン購入法適合 埋込穴(Φmm)150 埋込高(mm)63 子品番【本体】NDN24613J【電源ユニット】NNK25010N LE9 内容量1セット
注意
※販売は国内流通内に限ります※調光はできません。※直下近接限度30cm※断熱施工仕様ではありません。※施工時、埋込高さは85mm以上必要となります。※LEDにはバラツキがあるため、同一品番商品でも商品ごとに発光色、明るさが異なる場合があります。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
58990366 XND2561JLLE9
41,000
17,980
19,778 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする