デジタルサイネージ機能搭載10インチ対面AI翻訳機 「AD+TALK」

デジタルサイネージ機能搭載10インチ対面AI翻訳機 「AD+TALK」 恵安(KEIAN) デジタルサイネージ機能搭載10インチ対面AI翻訳機 「AD+TALK」 恵安(KEIAN) デジタルサイネージ機能搭載10インチ対面AI翻訳機 「AD+TALK」 恵安(KEIAN) デジタルサイネージ機能搭載10インチ対面AI翻訳機 「AD+TALK」 恵安(KEIAN) デジタルサイネージ機能搭載10インチ対面AI翻訳機 「AD+TALK」 恵安(KEIAN) デジタルサイネージ機能搭載10インチ対面AI翻訳機 「AD+TALK」 恵安(KEIAN) デジタルサイネージ機能搭載10インチ対面AI翻訳機 「AD+TALK」 恵安(KEIAN)

112言語を双方向に翻訳可能なビジネス音声翻訳機
10インチ高視野角IPSパネル採用。大画面設計で見やすく、操作も簡単
サイネージとして自動的に動画再生や画像のスライドショー機能が利用可能
WifiやLANネットワーク環境に柔軟に対応
大容量バッテリー内蔵で、長時間の使用も安心。
モニターへの外部出力などの高い拡張性で様々なニーズに対応

セット内容翻訳機本体/充電用ACアダプター/取扱説明書/保証書 寸法(mm)160×244×110 ホワイト 質量(g)850 電源5V 3A 機能サイネージ機能(動画再生・静止画スライドショー) メモリーDDR3 2GB ディスプレイ10.1インチ 1920×1200 IPS液晶 プロセッサー(GHz)最大1.8 バッテリー電圧(V)3.8 スピーカー8Ω 2W × 2 内蔵 取得規格技術適合・PSE バッテリー容量(mAh)8000 OSAndroid 7.1.2 プロセッサーRockchip RK3288, Cortex-A17, Quad-Core 64bit 言語表示112言語 USBポート数USB2.0 × 1(データ転送用)、USB2.0 × 1 タッチパネル方式静電容量10点マルチタッチスクリーン Bluetooth4.1 映像出力HDMI × 1 (HDMI1.4・HDCP2.2) 内蔵マイク2 ストレージ32GB (システムで約7GB使用します) 有線LAN10BASE-T / 100BASE-TX / 1000BASE-T 無線LANIEEE 802.11a/b/g/n/ac 内容量1台
注意
※翻訳機能を使用するには、本製品2台及びインターネット環境が必要です。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
59604616 KIBT10-WH
29,980
32,978 (税込)
4日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「パソコン・タブレットPC・スマートフォン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする