曜日別特売

USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト

USB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト - タイムリーUSB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト - タイムリーUSB電源・電池式 LED展示台 USB BIG LED ライト - タイムリー

USBでも乾電池でも使える LEDライトアップ展示台です。
ガラス製品の照明やハ-バリウムの台座として
LEDライトを家具の足元や飾り付けの側に置くだけで、LEDの光で素敵な空間を演出します。クリスマスシーズンや各種イベントの飾り付けに最適です。また、ハーバリュームの光る台座として、ビンなどガラス製品を利用した照明としても利用できます。
タッチセンサー
本製品の電源マーク部分は、タッチセンサーとなっており、指で軽くタッチすることで、電源が入り、点灯モードや色の切替を行うことができます。
単4電池、3本で利用可能
本製品の電源は単4電池×3本でご利用いただけます。ニッケル水素充電池やアルカリ電池ともにご利用いただけます。
USB-AC電源で利用可能
本製品は、付属のUSBケーブルを利用して、USB電源を利用することができます。
コンセントの無い場所でもUSBバッテリーで利用可能
コンセントがない場所でもUSBバッテリーでご利用いただけます。イベントなどコンセントの場所が限られている場合などに便利です。

付属品microUSBケーブル付属(約70cm)寸法(mm)約67×67×30質量(g)約47電源USB、乾電池(単四電池×3本)※電池は別売発光色白、赤、緑、青電球の種類LED発光パターン3(RGBゆっくり変化、RGBスイッチ変化、単色発光)内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60898216TM-LEDBASESQ-RGB
1,180
1,098
1,208(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

多目的灯・スリムランプ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする