タイムリー
金属製フレキシブルUSB延長ケーブル USB-A(オス)-USB-A(メス) 全長30センチ USB2.0
PCケースの背面やノートPCの脇にからUSBドングルを立てるのに最適です。
ユーザーのアイデア次第で幅広い用途がございます。
色
ブラック
質量(g)
34
ケーブル長(m)
0.3
コネクタ形状
Type-Aオス - Type-Aメス
ケーブル長(cm)
30
USBタイプ
USB2.0
変換タイプ
オス - メス
内容量
1個
注意
※全ての機器での動作を保証するものではございません。
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60898724
GM-UH015F
¥
445
¥
418
¥
460
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください