マウス Retro Classc [3ボタン /Bluetooth・USB /有線/無線(ワイヤレス)]
日本特製版AZIO Retro Classic Keyboardに合わせて、
キーボードのシルバーフレームに合わせたワイヤレスマウスです。
素材
本物のレザーを使用し、上質な触り心地を実現。
デザイン
右手、左手両対応。
クリックのレスポンスも調整されていて、マウスの使いやすさにも深いこだわりが感じられます。
女性の手にもフィットしやすく、掴み心地の良い加工が細部にまで施されています。
スクロールホイール
精密な加工でカットされたスクロールホイールは、指先
にストレスを与えることのない使用感を実現。
センサー
幅広い接触面に対応したマウスセンサーは、ガラスや他の高光沢材料を含む様々な接触面で使用可能です
使用環境によって異なります。
大容量バッテリー
一度の充電で長時間使用できる大容量バッテリーを採用。
1,000mAhリチウムイオン充電式電池で、1回の充電で約4か月使用できます。
使用環境によって、電池の持続期間は異なります。
接続方法
USB・Bluetooth接続が選べるので、使用スタイルやシーンに合わせて自由に使い分けができます。
仕様利き手:右・左両対応
付属品取扱説明書(日本語表記あり) / 保証書/ 充電専用ケーブル(USB Type-C - USB、1.8m) / 予備のカバー/ USBレシーバー/ キャリングパウチ
質量(g)108
電源充電式
接続方式有線/無線
対応機種OS:macOS & Windows
ボタン数マウス:3つ(ホイール含む)、3ボタン
バッテリー容量(mAh)1000
RoHS指令(10物質対応)対応
無線通信方式Bluetooth・USB
本体寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)65×34×113
内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
PC周辺機器 の新着商品

カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07