USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ

USB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ - エスエスエーサービスUSB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ - エスエスエーサービスUSB変換コネクタ TYPE-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタ - エスエスエーサービス
(5件のレビュー)

USB3.1 Gen1 (max 5Gbps)転送に対応した、USB A(メス)→ Type-C(オス)変換コネクタです。
HOST(OTG)対応なので、スマートホンやタブレットがOTG対応であれば、マウスやキーボード、USBメモリを接続してご利用いただけます。(※)
※全てのOTG対応端末での動作を保証するものではありません。端末側のOSバージョン、仕様等によりご利用いただけない場合が有ります。
Type-C(オス)-USB3.1 A(メス)変換コネクタです。
USB3.1 Gen1
OTG対応 Type-C搭載機器でUSBデバイスを接続出来ます。
USB PD非対応

ブラックコネクタ形状USBA(メス)、USBType-C(オス)対応USB3.1Gen1(5Gbps)、HOST(OTG)オス形状USB Type-Cメス形状USB TypeA内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899659STCM-UAF
444
439
483(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-12
用途: PCでの事務作業
Bitcoin Japan 株式会社卸売・小売業

デスクトップPCからノートPCに交換する際、今まで使用していたキーボードとマウスをそのまま使いたいユーザーが多く、ノート側にはAタイプの口が少ない場合Type-Cへの変換が必要になります。値段が安いこと、まらUSB3.1対応であること。大きさはやや大きめなのでやや満足としました。

2024-10-15
用途: 変換プラグとして使用
フォルテ株式会社製造業

はじめUSBを入れようとしたらひっかり強く刺したら中の金属が曲がりました。原因はわかってその金属を無理やり押し込んだら使えました。安定させるために突起になってるのでしょうけど、はじめは壊れてると思いました。

2024-09-24
用途: 新型PCと古い周辺機器の接続
教育・研究機関

購入してしばらくして使用したけれども、データをやりとりできませんでした。他の変換を使用すると問題無く接続できたのですが。

対象商品 : 60899659
2023-09-12
用途: カーオーディオのusb端子がtype-cしかついていない時に使用
医療・福祉・介護関連業

USBtype-Cしかついてない車でも、typeAメモリーに入れた音楽を簡単に聴くことができる。

対象商品 : 60899659
2023-02-16
用途: スマホ間のデータ転送に
木下電機

手持ちのUSB-CケーブルでUSB-Aコネクタ側に接続して使いました。
USB-C <> USB-C のケーブルになるのでスマホ間のデータ転送ケーブルに使えます。電池残量が多い方から少ない方に電力も転送されます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

コネクタ/変換ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする