曜日別特売

USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス)

USBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス) - エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス) - エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス) - エスエスエーサービスUSBケーブル USB L型延長ケーブル 20CM USB A(L型左向き オス) / USB A(メス) - エスエスエーサービス

USB接続ハードディスクに録画ができるTVやレコーダー等に、USBケーブルを配線する時に便利なL字型端子を採用したUSB延長ケーブルです。
TV台やAVラックなど、端子を挿すとケーブルがおさまらない場合などに便利です。
USB Aの全結線延長ケーブルです。
全線ストレート結線となりますので、ホスト機能はございません。
(ホストケーブル、コネクタの延長には使用できます。)

ブラックコネクタ形状Type-Aオス(L型下向き) - Type-Aメスアダプター型式パッシブ転送速度(Mbps)480ケーブル長(cm)20USBタイプUSB2.0変換タイプメス - オスコネクタ2USB Type-A内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60899704SU2-AA20BL
463
459
505(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする