ハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応

ハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応 - エスエスエーサービスハイスピード [ HDMI 延長ケーブル ] タイプA(オス) - タイプA(メス)HDMI ver1.4対応 - エスエスエーサービス

HDMI ver1.4(HDMI HIGH SPEED)規格に対応した、HDMI延長ケーブルです。

ブラックコネクタ形状HDMI Type-Aオス - HDMI Type-Aメスシールド3重シールド対応解像度4K×2KHDMI規格ハイスピード変換タイプメス - オス内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
ケーブル長(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60900824HDMIE-1M1
648
639
703(税込)
当日出荷
60900833HDMIE-2M2
741
739
813(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする