曜日別特売

QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き

QuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き - ルートアールQuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き - ルートアールQuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き - ルートアールQuickCharge3.0対応 USB簡易電圧・電流チェッカー 出力OFFタイマー機能内蔵 積算電流値機能付き - ルートアール
(1件のレビュー)

珍しい出力OFFタイマー機能を搭載したUSBチェッカーです。
本体のボタンで【電圧・電流値モード】→【積算電流値モード】→【出力OFFタイマーモード】の3つの表示モードが切り替わります。
バッテリーの性能評価や太陽光発電からの充電量確認に便利な積算電流値表示機能。
0.5時間刻みで最大24時間設定可能な出力OFFタイマー機能。
USB A端子のほかmicro USB入力端子も備えており、ケーブル直結の電源の測定も可能です。
新規格QC3.0、QC2.0(急速充電2)に対応。 30Vまでの電圧を測定することができます。
20秒間電流が流れないと”OFF”と画面に表示され、自動的に出力が停止します。
※2つの入力端子に同時に機器を接続しないでください。
※電流が20秒間、約0.03A(30mAh)を下回ると出力が停止します。
※重要な通信行う機器や大量のデータをやりとりする機器には使用しないでください。
※QC2.0・QC3.0機能利用時は必ずすべて対応した機器、ケーブルを利用してください。
※接続する機器の各種メモリーは必ずバックアップを取ってからご使用ください。
※保証期間 : ご購入後6ヶ月間

付属品簡易説明書測定範囲電圧:4.0~30.0V(22V以上で出力停止)、電流:~3.0A、最大積算電流値:99,999mAh質量(g)約21表示7セグメント赤色LED 、 3桁 2段外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)74×28×15入力端子USBA端子オス・microUSBメス出力端子USB A端子 メス内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品であり、全ての機器やケーブルの組み合わせでの動作を保証するものではございません。
※使用する機器との組み合わせによっては、ご使用いただけない場合がございますが機器の相性及び環境による動作保証はございません。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60901533RT-USBVACT1
1,480
1,398
1,538(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-04-20
用途: USB機器の電圧・電流測定

楽器内臓リチウム電池の充電ができないため、充電電圧・電流を調べたいと思い購入、調べてみると充電電流が殆ど流れないことが判明、非常に重宝しました。購入前はUSBケーブルの被覆を剥いたツールを自作し、電源線にDCクランプメーターを当てて不良モバイルルーターなどの充電電流を測定していたので、簡易ではあるが電池の劣化を安全、簡単に判定できるこのチェッカーは優れものです。また、出力OFFタイマーや積算電流値機能付きも特筆すぺき点です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

電気測定」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする