イヤホンスタンド カスタム

イヤホンスタンド カスタム 長尾製作所

愛用のイヤホンの形やデザインに合わせて掛け位置をカスタマイズできるハイエンドユーザー向けのイヤホンのスタンドです。
NBROSには同様の「NB-ESTA01A」というモデルがあるのですが、そちらの上位モデルとなります。
掛け位置カスタマイズ可能
ケーブル巻き取りスタンド搭載
音楽愛好家や高級イヤホンユーザー向け、プロ仕様として作りました。
その構造と質感を考えると、全てのイヤホンユーザーに指示いただけると思います。

仕様イヤホンのサイズによって掛けフック位置をカスタマイズ可能。ケーブル巻き付け用スタンドを後部に搭載 質量(g)230 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)83×96×142 仕上フロントアルマイト加工 フック掛け:シルバーフック6個付属 内容量1個
注意
※製品は国内向けの汎用品です。
※製品及び付属品のデザイン・色・仕様等は予告なく変更される場合があります。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60902048 NB-ESTA02BCUS フロントアルミ t1.5、土台SPCC t1.6 ブラック
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
60902057 NB-ESTA02SCUS フロントアルミ t1.5、土台ステン430 t1.5 シルバー
3,480
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ヘッドホン/イヤホン関連品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする