適合機種TD131D・TD132D・TD133D・TD134D・TD135D・TD136D・TP130D・TP131D・TS130D・TL060D・DF440D・DF445D・TW152D・FS440D・FR440D・HP440D・JV140D・TM40D・PJ140D・VR340D・VR440D・SC101D・PT350D・ST110D・ST420D・ST120D・KP140D・VC340D・BO140D・CG140D・UB142D・UB143D・MR100・MR102・MR103・MR050・MUH301D・MUH351D・MUH262D・MUR141D・MUM166D・MUS103D・MUS153D・JN160D・CL141FD・CL140FD・CL142FD・ML184・ML145・ML802・ML801・ML800・CF201D・CF300Dバッテリーリチウムバッテリー容量(Ah)3.0Aバッテリー電圧(V)14.4充電器形名DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RA・DC18RB・DC18SD・DC18SE・DC18RC適合メーカーマキタ