【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (日立工機)EB7G ※在庫品出荷
在庫しているリサイクル品をお届け致します。
適合機種DS6DV・DN6DM・WH6DC
バッテリーニカド
バッテリー容量(Ah)2.0A
バッテリー電圧(V)7.2
充電器形名UC24YH・UC24YJ・UC18YL・UC14YL・ET14DM2・UC14YH・UC14YFA・UC24Y・UC12Y
適合メーカー日立工機
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。 ※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。