【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (日立工機)FEB12S ※在庫品出荷

【充電工具用バッテリーリサイクルサービス】【プール品】 (日立工機)FEB12S ※在庫品出荷 ノーブランド

在庫しているリサイクル品をお届け致します。

適合機種WH12DM2・WH12DMR・WH12DK・WR12DM2・DV12DV・WP12DM・DW18D・DH15DV・DS12DM・DS12DM2・DS12DVB・DS12DVF3・DB12DM2・DN12DY・R9D・CL13D・CL10D2・C5D・C12D・CD4D・CD12D・UB12D・UB5D・UB12DL バッテリーニカド バッテリー容量(Ah)1.4A バッテリー電圧(V)12 充電器形名UC24YH・UC24YJ・UC18YL・UC14YL・ET14DM2・UC14YH・UC14YFA・UC24Y・UC12Y 適合メーカー日立工機
注意
※お客様がお持ちの使用済みバッテリーの回収は行ないません。
※充電器は、付属しておりません。
※在庫リサイクル品は仕様上、外観に傷や汚れが見られる場合がございます事をご了承ください。
※受注機種と類似形状の機種のケースを使用して再生を行う場合がございます事をご了承ください。その際、受注機種型番とケース色が異なる場合がございます事をご了承ください。他機種ケースを使用する場合、ケースには受注機種型番のシールを添付致します。
※本体が適合してもバッテリーの品番が異なる場合がございます。
※ご注文の流れについてはこちらをご覧ください。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60328897 FEB12S【リサイクル】 1台
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
65074879 FEB12S 【リサイクル】2個セット 1セット(2台)
オープン
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「リサイクルバッテリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする