モバイルバッテリー

モバイルバッテリー HIDISC
(1件のレビュー)

クイックチャージ(QC3.0)、パワーデリバリー(PD18W)に対応した端末で高速充電が可能
USB Type-C入出力対応
保護回路(ショート、過充電、過放電、過電流、過熱、異物検出)
PSE適合製品
microUSBケーブル(約30cm)付き

用途スマホ、タブレット等の充電 付属品microUSBケーブル1本(約30cm) 質量(g)約415 出力USBType-C:DC5V/3ADC9V/2A、12V/1.5A、USB1:DC5V/3A、9V/2A、12V/1.5A 入力USB Type-C: DC5V/2.4A, 9V/2A, 12V/1.5A、micro USB: DC5V/2A 外形寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)70.5×148×28.5 バッテリーリチウムイオンポリマー 保護回路短絡(ショート), 過充電, 過放電, 過電流, 過熱, 異物検出 充電時間(時間)約2~2.5 バッテリー容量(mAh)20000 USBポート数2個口 使用可能回数約500回 充電端子USB Type-C×1、microUSB×1 給電端子USB Type-C×1、USB×1 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60329238 HD-MBPD18W20000BT ホワイト
3,973
 
 
取扱い終了

返品不可
60329247 HD-MBPD18W20000BT ブラック
3,973
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
60329238
2021-03-01
用途:
少し重い!

大容量なので仕方がないとは思いますが、少し重く感じます。
バッテリー自体の性能は満足しております。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「モバイルバッテリー/充電器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする