曜日別特売

リアキャリア

リアキャリア - KIJIMA(キジマ)リアキャリア - KIJIMA(キジマ)リアキャリア - KIJIMA(キジマ)リアキャリア - KIJIMA(キジマ)

定番アイテムのリアキャリアに新型GIXXER用が登場!全体のスタイルを壊さずに、加工なしで取り付けられるリアキャリアです。またキャリアステー左右にヘルメットロック本体を固定出来るステーを配置。便利さが一気にアップするアイテムです。純正リアフェンダー用
スチール製ブラック仕上げ天板サイス:縦195×横260mm
最大積載量:5kg

適合GIXXER150 20y-ブラック内容量1セット
注意
※フェンダーレスキットとの同時装着は出来ません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60839529210-2772
23,000
22,980
25,278(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ツーリングバッグ・ボックス・かご・キャリア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする