DAYTONA(デイトナ)
バイク用 電源ケーブル USB Type-C Android対応 L字コネクター
【雨でも安心の防水設計】端子部分を大きく覆うキャップがついているので、使っていないときも端子を濡らさないから安全・安心。【急速充電が可能なUSB Power Delivery対応】
仕様
最大18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A)出力可能。
■本体
Type-Cコネクター→変圧器:約800mm
変圧器→プラス線:約180mm(ヒューズケース込)
変圧器→マイナス線:約800mm
■延長ハーネス
プラス線:約1,200mm/マイナス線:約800mm
■ブレーキスイッチ:約270mm
分岐ハーネス:分岐後約50mm
【入力】入力電圧:DC12V/入力電圧範囲:DC12V~16V/最大入力電流(無負荷):5mA以下【出力】出力定格効率:18W(5V/3A、9V/2A、12V/1.5A
内容量
1本
注意
【電源の取り出しはブレーキスイッチに割り込ませるだけ】※ブレーキスイッチに平型端子(187型)を採用していない場合は、付属の延長ハーネス(CA103型)で接続してください。
対応機器について
USB Power Delivery(パワーデリバリー)対応となり、高出力急速充電に対応していない機器の場合、使用できない恐れがございます。
※メーカー製インカムDT-01、DT-E1、他社インカム、加熱式たばこの一部は使用できません。また、カメラ(一眼レフ/ミラーレス含む)なども一部使用できない可能性
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60838558
15644
¥
3,200
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください