充電式集じん丸ノコ DNW11XR

充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 充電式集じん丸ノコ DNW11XR 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

100V電源(AC)並みのパワーでスピーディな
切断を実現
18Vクラス初※、着脱可能なダストボックス
切粉の排出方向を自由に変えられる
「可変式排出ノズル」
定規の取り付けが素早く確実にできる独自機構
使いやすさにこだわったキャリングケース付
※刃物外径165mmの18ボルトの充電式丸ノコにおいて
メーカー調べ。(2018年11月末現在)

質量(kg)3.3 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)287×201×258(※電池パック、ダストボックス取付け時の値です) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4100 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)165 最大切込深さ(mm)(45°時)44 最大切込深さ(mm)(90°時)66 バッテリー電圧(V)18 保証期間2年 充電時間(分)47 バッテリー容量(mAh)6000 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:61 内容量1台
注意
※充電器・電池パック・キャリングケースは付属していません。
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60861405 617350A レーザースリットチップソー(外径165mm)・六角棒レンチ5mm(本体収納)・充電器 BC-1800L・電池パック B-1860LA 2個・キャリングケース 電池パック・充電器・キャリングケース付き
93,600
65,980
72,578 (税込)
3日以内出荷
60861414 617350B レーザースリットチップソー(外径165mm)・六角棒レンチ5mm(本体収納) 本体のみ
48,600
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする