丸ノコ AW600D

丸ノコ AW600D 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

ノコ刃外径190mm、切込深さ68mm
LEDライト付
直角精度を安定させる角度ストッパーを2ヶ所に設定
微調整可能なスミ線指示板採用
ダブルソフトグリップ採用
クイックな操作の深さ調整ノブ採用
2本足定規使用可能(別販売品)

付属品ソーガイドフェンス・ボックススパナ(10mm) 長さ(mm)297 質量(kg)3.2 電流(A)11.7 電源(V)単相100 消費電力(W)1100 回転数(min-1[r.p.m])4700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)297×223×242(※( )内はハンドルから定盤までの高さ) コード長さ(m)5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])4700 定格電流(A)11.7 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)190 最大切込深さ(mm)(45°時)46 最大切込深さ(mm)(90°時)68 仕様・用途ライト付き 保証期間1年 ベースアルミ 内容量1台
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60861518 610651A
32,000
21,980
24,178 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする