電子集じん丸ノコ ANW422ED

電子集じん丸ノコ ANW422ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 電子集じん丸ノコ ANW422ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 電子集じん丸ノコ ANW422ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 電子集じん丸ノコ ANW422ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ) 電子集じん丸ノコ ANW422ED 京セラインダストリアルツールズ(旧:リョービ)

よく使う切込深さを記憶する
メモリー機能付
面取り専用刃を使うと
切断と同時に面取りができる
サイディングボード切断時の切粉飛散を抑え
化粧面の欠けを防止する
高い剛性と8,700min-1高速回転
便利な左傾斜5°
2本足の平行定規(別販売品)取付可

付属品ソーガイドフェンス、ボックススパナ、アダプタM2(集じん機接続用)、延長コード5m、ホースバンド 質量(kg)2.6 タイプ定盤:スライドシート 電流(A)10.5 電源(V)100 消費電力(W)1010 回転数(min-1[r.p.m])8700 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)243×213×217 コード長さ(m)0.5 無負荷回転数(min-1[r.p.m])8700 定格電流(A)10.5 ノコ刃内径(Φmm)20 ノコ刃外径(Φmm)100~125 最大切込深さ(mm)(45°時)27 最大切込深さ(mm)(90°時)42 最大切込深さ(mm)(90°/45°/-5°)42/27/36 機能二重絶縁構造、ブレーキ付、電子制御、ソフトスタート、LEDライト付、集じん機を併用すれば、粉じんのない作業ができます。 仕様・用途ライト付き 絶縁方式二重絶縁 保証期間1年 最大切込深さ(mm)(5°時)左傾斜切断時:36 内容量1台
取扱説明書: (2MB)
注意
※メーカーの流通在庫により、順次ロゴが【KYOCERA(京セラ)】に切替わります。ご購入の際はご了承の程、お願い致します。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60861536 611350A
38,600
27,980
30,778 (税込)
3日以内出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「丸ノコ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする