コードレスプランジマルノコ BITURBO

コードレスプランジマルノコ BITURBO BOSCH(ボッシュ)

ボッシュの18Vシリーズにおいてコード式と同等の性能を卓越したコンパクトさで実現!!
GKT18V-52GCProfessionalは、コード式と同等の性能を卓越したコンパクトさで実現するボッシュの18Vシリーズのコードレスプランジマルノコです。
革新的なBITURBO BrushlessテクノロジーとProCORE18Vを採用し、コード式1,620Wプランジマルノコに匹敵する切断性能をコードレスで実現しています。
このプランジマルノコは、独自のコンパクトなデザインによって優れた機動性を発揮し、たった1本のバッテリーで動作します。
非常にコンパクトなデザインを採用し、丸のこ刃と壁の間の最短距離がわずか10mmに抑えられています。
木材、木材複合材、ボード、パネル材、アルミニウムおよびアクリルガラスのフォーマット切断およびポケット切断に適しています。
吸じん袋と組み合わせて使用でき、ボッシュクリック&クリーンシステムや、ボッシュ、Festool、Mafell、Makitaのガイドレールシステム、ならびにすべてのボッシュプロ用18Vバッテリーと充電器(Professional18VSystem)に対応しています。
GKT18V-52GCProfessionalは、コンスタントスピード、連続作動時間を最大20%延ばすECOモード、HMI、アプリを介した個別の速度設定、過負荷保護装置、再始動安全機構、ソフトスタート、スピンドルロックも装備しています。

用途木材、木材複合材、ボード、パネル材、アルミニウムおよびアクリルガラスのフォーマット切断およびポケット切断
注意
※バッテリーと充電器は含まれていません。
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60860145 GKT18V-52GCH(本体のみ) 1台
120,000
 
 
取扱い終了

返品不可
60862148 GKT18V-52GCH 1台
130,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18678077 GKT18V-52GCHSET 1セット(1セット)
175,000
 
 
取扱い終了

返品不可
18678086 GKT18V-52GCHSET2 1セット(1セット)
208,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切断」にはこんなカテゴリがあります

シェアする