Aterm WG1200HS4
Wi-Fiホームルータ 2ストリーム スタンダードモデル
独自技術で電波強度アップハイパワーシステム
Wi-Fi 5(Wi-Fi規格IEEE802.11ac)対応。
5GHz帯 最大867Mbps、2.4GHz帯 最大300Mbps(理論値)のWi-Fiホームルータ。
Wi-Fi暗号化の最新技術「WPA3」に対応。
5GHz帯 4ストリーム・2.4GHz帯 2ストリームのスタンダードモデル。
アズワン品番65-1891-51
伝送速度(Mbps)【WANインタフェース】1000Mbps/100Mbps【LANインタフェース】1000Mbps/100Mbps【無線LANインタフェース】■IEEE802.11ac:5.2GHz 帯(W52)、5.3GHz 帯(W53)、5.6GHz 帯(W56)、最大867Mbps(VHT80の場合)(自動フォールバック)■IEEE802.11n:2.4GHz 帯、最大300Mbps(HT40 の場合)、5.2GHz 帯(W52)、5.3GHz 帯(W53)、5.6GHz 帯(W56)、最大300Mbps(HT40 の場合)(自動フォールバック)■IEEE802.11a:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)■IEEE802.11g:54/48/36/24/18/12/9/6Mbps(自動フォールバック)■IEEE802.11b:11/5.5/2/1Mbps(自動フォールバック)
伝送方法WANインタフェース、LANインタフェース、IEEE802.11ac、IEEE802.11n、IEEE802.11a、IEEE802.11g、IEEE802.11b
内容量1個
無線LANルーター(親機) の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
- 対象商品:
- 60862909
2023-05-30
- 用途:
- 現在、使用中の物と同じ物を購入
株式会社興亜印刷 様
現行品が調子が悪く突然、通信切れます。通信でデータ頂くので完全に壊れる前に予備で買いました
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07