曜日別特売

CFカード(コンパクトフラッシュ)

CFカード(コンパクトフラッシュ) - HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ) - HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ) - HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ) - HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ) - HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ) - HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ) - HIDISCCFカード(コンパクトフラッシュ) - HIDISC

MLCチップ採用で高耐久なコンパクトフラッシュ

用途デジタルカメラ等のデータ保存規格コンパクトフラッシュ、UDMA7寸法(mm)36.4×42.8×3.3タイプType1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865264HDCF8G233XJP38
3,170
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60865273HDCF16G233XJP316
4,000
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月13日
60865289HDCF32G433XJP332
5,900
4,798
5,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

記録メディア・メモリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする