マイクロSDHCカード

マイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISC

MLCフラッシュ採用の高耐久microSDカード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外の過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間

寸法(mm)15×11×1タイプMLC保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
規格
容量(GB)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865343HDMCSDHC8GMLLJP3microSDHC/XC8
1,269
1,190
1,309(税込)
当日出荷
60865359HDMCSDHC16GMLLJP3microSDHC/XC16
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60865368HDMCSDHC32GMLLJP3microSDHC32
3,100
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60865368HDMCSDHC32GMLLJP360865413HDMCSDHC32GMLPJP3HDMCSDHC32GMLLJP3 マイクロSDHCカード HIDISC 60865413マイクロSDHCカードHIDISC1個
7,498
税込8,248
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする