マイクロSDHCカード

マイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISCマイクロSDHCカード - HIDISC

東芝製(キオクシア/KIOXIA)MLCフラッシュ採用のマイクロSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。
インターフェイスはUHS-Ⅰ、スピードクラスはclass10。メーカー保証 1年間

タイプMLC寸法(mm)15×11×1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-1 U1内容量1個
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
容量(GB)
規格
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865386HDMCSDHC4GMLPJP34microSDHC
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
60865395HDMCSDHC8GMLPJP38microSDHC
1,985
1,890
2,079(税込)
当日出荷
60865404HDMCSDHC16GMLPJP316microSDHC
オープン
3,500
3,850(税込)
4日以内出荷
返品不可
60865413HDMCSDHC32GMLPJP332microSDHC/XC
オープン
7,498
8,248(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

SDカードの種類と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/sdcard_type/
2022-06-14
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

マイクロSDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする