曜日別特売

SDカード

SDカード - HIDISCSDカード - HIDISCSDカード - HIDISCSDカード - HIDISC
(4件のレビュー)

東芝製(キオクシア/KIOXIA)SLCフラッシュ採用のSDカード。
産業用グレード。
書き換えに強く、繰り返し記録に最適。
車内や屋外等過酷な環境下での利用を想定。メーカー保証 1年間

タイプSLC規格SD寸法(mm)24×32×2.1保証期間1年間SDスピードクラスClass10UHSスピードクラスUHS-I U1内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60865483HDSD512MSLPJP3512MB
オープン
1,798
1,978(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
60865499HDSD1GSLPJP31GB
3,285
3,198
3,518(税込)
欠品中
出荷予定:2026年7月上旬
60865508HDSD2GSLPJP32GB
6,105
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

磁気研究所 メモリーカード
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60865483
2023-11-27
用途: 車載機用
サービス業

安心安全な商品です。
とっても利用しやすく、耐久性も問題なし。

対象商品 : 60865483
2023-09-09
用途: 旧式の機械対応
その他業種

この容量のSDカードはほとんど発売していないので、大変助かりました。

対象商品 : 60865483
2023-11-08
用途: デジタコグラフ(バス車両)
サービス業

安心して使用できるSDカードです。
また、購入したいです。

対象商品 : 60865483
2023-10-17
用途: デジタコ
サービス業

機能性なども含めて、安心できるSDカードです。
また、購入したいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

SDカード」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする