ナビス(アズワン)
ディスポ歯鏡 滅菌済
1梱包ずつ滅菌済みの使い捨てタイプなので衛生的です。
集団検診時やホームケアに
材質
ミラー/PC(ポリカーボネート)、ハンドル/ABS樹脂
全長(mm)
165
滅菌
EOG滅菌済(個包装)
ミラー径(Φmm)
22.3
アズワン品番
7-7582-01
医療機器承認・認証・届出番号
医療機器届出番号:27B2X00303000032
医薬品医療機器等法
一般医療機器
内容量
1袋(1本×10袋)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60865788
-
¥
850
¥
849
¥
934
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください