Slice(スライス)
セラミック替刃(チゼル)
セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10589
用途
カッターナイフ替刃
適合本体
10548・10568・10589
質量(g)
1.03
刃のサイズ(mm)
32.90×8.04×0.89
材質(刃)
セラミック
内容量
1パック(4枚)
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60869053
10534
オープン
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください