セラミック替刃(チゼルダブルサイド)

セラミック替刃(チゼルダブルサイド) - Slice(スライス)セラミック替刃(チゼルダブルサイド) - Slice(スライス)

セラミック替刃です。対応製品番号:10548・10568・10589

用途カッターナイフ替刃適合本体10548・10568・10589質量(g)0.89刃のサイズ(mm)32.90×8.04×0.89材質(刃)セラミック内容量1パック(4枚)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6086906910535
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カッター替刃」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする