ステンレス 回転ファスナー
ステンレス製で耐食性に優れています。
つまみを回転させて締付けますので非常に強力です。
受けの取付け方により、フラット面にもコーナーにも使用できます。
用途コンテナ・工作機械
材質冷間圧延ステンレス鋼板(SUS304)
質量(g)236
寸法d(mm)6
寸法L1(mm)145
寸法L2(mm)47
寸法L3(mm)110.5
寸法L4(mm)108
寸法H1(mm)20
寸法H2(mm)17.5
寸法P1(mm)24
寸法P2(mm)44
寸法P3(mm)36
寸法P4(mm)72
寸法P5(mm)16
寸法P6(mm)62.5
寸法W1(mm)88
寸法W2(mm)49.5
寸法H3(mm)57
寸法W3(mm)64
寸法P7(mm)13
寸法P8(mm)10
表面仕上げバレル研磨
寸法P9(mm)11
内容量1個