ステンレス コーナーロックII

ステンレス コーナーロックII - TAKIGEN(タキゲン)ステンレス コーナーロックII - TAKIGEN(タキゲン)

従来のコーナーロックのコンパクト化を実現。
ステンレス製で破壊・耐食性に優れています。
施錠時はキーのいらないワンタッチロック方式。
チェーンを使用しないので、鉄筋カッターなどによる切断から守ります。
ロック結合部は曲線形状によりバールの進入を防止します。
キーパーフリー機構により、扉を閉める際、キーパーとロック本体が干渉する心配はありません。
錠前は本体底部に組込まれているためドリル破壊はこんなんです。
錠前はM4六角レンチ1本で簡単に交換できます。
日本自動販売システム機械工業規格錠前が組込み可能です。
標準錠前はパーソナルコインロック(C-288)を使用。

用途自動販売機・各種機器仕様右取付け。同一鍵番号・指定番号も製作致します。最大鍵違い数:17万7000通り。標準品は鍵違いです。付属品キー2本・紙製穴明けプレート・押え金具・止めねじ4本(ナット・S.W.付)材質本体:ステンレス鋼鋳物(SUS304)、シリンダー錠部:快削黄銅棒(C3604BD)、キー:黄銅板(C3713P)質量(g)本体:1000、フック:180表面仕上げ本体:電解研磨、シリンダー部:クロムめっき(MBCr)、キー:ニッケルめっき(MBNi)内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60871153C-1567-R 鍵違い
30,034
33,037(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

扉部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする