防寒ツナギ服 54349

防寒ツナギ服 54349 クロダルマ

表素材に生地裂けに強いリップストップ、裏地に暖かさをキープするアルミ蒸着メッシュキルトを採用。撥水。防風。保温。着脱式フード。反射。

種別長袖防寒ツナギ 混率(%)表/ポリエステル100(リップ)・裏/ポリエステル100(タフタ)・中綿/ポリエステル100 仕様フード&左袖&右胸ポケット反射パイピング付、着脱式フード&ドローコート、衿裏ブロックリリース、上下開閉式ファスナー&マジックテープ、袖マジックテープ、裾マジックテープ、右脇ポケット+スルーポケット、右後ポケット、左袖ペン差し 内容量1着
お気に入りに追加
14件中 1~14件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60882588 54349 11 ネイビー S 54.5 46 112 61
16,000
 
 
取扱い終了
60882597 54349 11 ネイビー M 56.5 48 116 63
16,000
 
 
取扱い終了
60882606 54349 11 ネイビー L 58.5 50 120 65
16,000
 
 
取扱い終了
60882615 54349 11 ネイビー LL 60.5 52 124 67
16,000
 
 
取扱い終了
60882624 54349 11 ネイビー 3L 62.5 54 128 69
16,000
 
 
取扱い終了
60882633 54349 11 ネイビー 4L 64.5 56 132 69
16,000
 
 
取扱い終了
60882649 54349 11 ネイビー 5L 66.5 58 136 69
16,000
 
 
取扱い終了
60882658 54349 49 ブラック S 54.5 46 112 61
16,000
 
 
取扱い終了
60882667 54349 49 ブラック M 56.5 48 116 63
16,000
 
 
取扱い終了
60882676 54349 49 ブラック L 58.5 50 120 65
16,000
 
 
取扱い終了
60882685 54349 49 ブラック LL 60.5 52 124 67
16,000
 
 
取扱い終了
60882694 54349 49 ブラック 3L 62.5 54 128 69
16,000
 
 
取扱い終了
60882703 54349 49 ブラック 4L 64.5 56 132 69
16,000
 
 
取扱い終了
60882719 54349 49 ブラック 5L 66.5 58 136 69
16,000
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「つなぎ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする