ワイヤレスイヤホン Bluetooth 完全ワイヤレス 軽量 小型 通話 マイク付き 両耳 Bluetooth5.0 iPhone android
耳の形状に合わせたエルゴノミクスデザインによるフィット感と、ミニマムなサイズ感・超軽量設計により装着時も収納時も超小型を実現したBluetooth(R)完全ワイヤレスステレオヘッドホン。
仕様最大登録可能台数:8台、マルチポイント(同時待受け):非対応
付属品充電ケース、USB充電ケーブル、イヤーキャップ(S,M,L:Mは本体装着済み)各1組、取扱説明書
型式マイク:MEMS型
質量(g)ヘッドホン部(片耳):約3.2、充電ケース部:約28
タイプヘッドホン型式:密閉型
出力Bluetooth Power Class2
電源充電式リチウムイオン電池
定格電圧(V)DC5
接続方式Bluetooth
外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)ヘッドホン部(片耳):約21.5×22.2×22.3、充電ケース部:約61×33.3×30
通信方式Bluetooth標準規格 Version5.0
保証期間1年
再生周波数帯域(Hz)20~20000
充電時間(時間)約1.5
連続再生時間約3時間(約3時間+2回充電=最大:約9時間)
保護A2DPの対応コンテンツ:○(SCMS-T)
ドライバーユニット(Φmm)6 フルレンジ
プロファイル対応Bluetooth:A2DP,AVRCP,HFP, HSP
変調方式FHSS(周波数ホッピング方式スペクトラム拡散)
通信距離(m)見通し 最大:約10
周波数帯域(GHz)2.4帯
イヤホン形状カナル型
通話時間(時間)約3(約3+2回充電=最大:約9)
連続待受時間最大:約70時間
対応コーデックA2DP:SBC
内容量1個
商品説明動画
【Bluetooth】完全ワイヤレスイヤホン_LBT-TWS05_LBT-TWS10
この動画は、5人が参考にしています。
【Bluetooth】完全ワイヤレスイヤホンLBT-TWS10
この動画は、2人が参考にしています。
ヘッドホン/イヤホン/マイク の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60877383 | LBT-TWS10BK | 75352577 | LBT-TWS12BK |
|
ワイヤレスイヤホン Bluetooth 無線 AAC対応 Type‐C充電 カナル型 自動ペアリング | エレコム | 1個 | ¥4,398 税込¥4,838 | メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい) |
商品レビュー
- 対象商品:
- 60877383
2024-05-14
- 用途:
- 自転車でラジオを聴く
個人のお客様
自転車ツーリング時にラジオを聴くのに
ワイヤレスを探してまして、安かったので最初の
1個として購入、片耳だけで聞く、運用です。
大体90分ほどで、内臓電源が切れます。
もう片方でも試しましたが、2時間はもたないです。
8時間ほど自転車は乗るので、ちょっと自分の
状況では使えないなあーと、別の機種を購入しなおしました。
短時間のワイヤレス運用をお考えの片には、安いし
接続も簡単にできるので、オススメかなと思います。
- 対象商品:
- 60877399
2022-12-10
- 用途:
- 休憩時
有限会社岡山工業 様
知っているメーカーだったので購入しましたが
数回使ったところで右側が聞こえなくなりました
リセットしても治りませんでした
1人が参考にしています
- 対象商品:
- 60877399
2021-11-20
- 用途:
- 工場での電話通話、音楽を聞きながら作業
本村機業場 様
小さくて作業中も邪魔にならない。まずまずのフィット感で、完全密閉ではないので外部の音も聞こえる。付けたまま会話もできる。
ただそのせいか、音量は小さく騒音の中では通話困難でうるさくない場所へ移動している。
通話相手からも聞こえにくいと言われ、騒音のある工場内作業中には使用にはこの点においては向いていない。別の機種を検討したい。
3人が参考にしています