ケロッグ チョコクリスピー 260g x6

ケロッグ チョコクリスピー 260g x6 日本ケロッグ

カルシウムをたっぷり含んだ、子供の成長を応援する栄養機能食品です。1食(30g)にミルクを200gかければ、1日に必要なカルシウムの50%が摂れます。その他、9種のビタミンと鉄がバランス良く入っています。

内容量1箱(260g×6個)
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60886666 4901113888324
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「パン/シリアル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする