曜日別特売

磯じまん のりのり 75g x12

磯じまん のりのり 75g x12 - 磯じまん

従来品の磯じまん「のり佃煮」より塩分28%控えました。従来品7.8%、のりのり5.7%塩辛さを控え、少し甘味を加えた現代風の味付けとしています。価格をおさえお客様がより買いやすい価格体系にしています。

内容量1箱(75g×12個)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
608868854901271010452
2,280
2,198
2,374(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

乾物」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする