曜日別特売

WEBカメラ

WEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライWEBカメラ - サンワサプライ

光学10倍ズームレンズを搭載した会議用カメラ
USBケーブルを接続するだけで高画質なビデオ会議が可能です
付属のリモコンを使い水平±165°、垂直-30°~+30°の範囲でカメラの向きを変更できます
210万画素1 / 2.9インチHD CMOSセンサー、解像度1920×1080フルHD画像を実現
ZoomやMicrosoft Teamsなどの各種ビデオチャットに対応。
MJPEG出力フレームレート1080P / 30fps。
壁取り付け金具付きで、天井や壁などに取り付けも可能です。
カメラ用三脚穴を内蔵。市販のカメラ用三脚に取り付けできます

仕様絞り・明るさ・コントラスト:自動調整セット内容取扱説明書、USBケーブル、リモコン、壁取付金具、タッピングネジ×4本、アンカー×4本、固定用ボルト×1本、単四電池2本(テスト用)質量(g)550ケーブル長(m)5対応OSWindows11寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)180×112×129レンズF1.6-2.5、f=4.7mm~47mmセンサーCMOS 1/2.9インチ消費電流(mA)最大500インターフェースUSB2.0 USB Aコネクタズーム光学10倍解像度ビデオ:1920x1080、1280x720、640x480、640x360三脚取付ねじ1/4インチホワイトバランス自動フォーカスオートフォーカス※手動調整も可能です画素数210万画素フレームレート最大30fps画角水平62度ビデオフォーマットMJPEG、YUY2内蔵マイクなし最低照度(Lux)1内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60893124CMS-V54BK
120,000
79,980
87,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

WEB会議用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする