カメラアダプタ

カメラアダプタ - サンワサプライカメラアダプタ - サンワサプライカメラアダプタ - サンワサプライカメラアダプタ - サンワサプライカメラアダプタ - サンワサプライカメラアダプタ - サンワサプライカメラアダプタ - サンワサプライカメラアダプタ - サンワサプライ

HDMIで出力される映像をパソコンに取り込むことができるUSB-HDMI変換アダプタです。
UVC(USB Video Class)に対応し、接続したHDMI出力機器をカメラデバイスとして認識できるので、ビデオカメラやデジタルカメラを接続すれば、WEBカメラとして使うことができます。
高画質なカメラやビデオカメラを使うことにより、一般的なWEBカメラより高精細な映像を映すことができます。また、カメラで拡大・縮小、角度調節などがしやすく、自在に映像を操れます。
パソコンでSkypeやZoomなどで質の高いビデオ会議を行うことができます。
機器とケーブルを接続するだけで簡単に使用できます。
Winodos、macOS両方に対応します。

仕様エンコード方式:ソフトウェアエンコード/オーディオフォーマット:PCM対応/ビットレート:128kbps/サンプリング周波数:48kHz付属品マイクロUSB B-USB Aケーブル(1.5m)、マイクロUSB B-USB Type-Cケーブル(1.5m)、取扱説明書質量(g)約24使用温度範囲(℃)0~40消費電力(W)3電源USBバスパワーコネクタ形状ビデオ入力:HDMI端子/パソコン接続端子:マイクロUSB Bコネクタ寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)85.5×37×10電源電圧(V)DC5インターフェースUSB仕様Ver.2.0準拠使用環境湿度(%)20~80対応解像度[入力]3840×2160(30p)/1920×1080(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1600×1200(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×102(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1280×720(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/1024×768(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/800×600(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/720×576(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /720×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i)/640×480(60p/60i/59.94p/59.94i/50p/50i/30p/25p/24p/23.98i) /[出力]1920×1080(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1600×1200(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×1024(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1280×720(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/1024×768(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/800×600(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×576(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/720×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)/640×480(30p/29.97p/25p/24p/23.98p)ビデオフォーマットMJPEG対応内容量1個
注意
※HDMIスルー出力機能(HDMI端子から撮影画像を出力できる機能)に対応していないカメラは使用できません。
※カメラの機種によっては画面表示を非表示にできない場合があります。
※コピーガードのかかった映像は表示できません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894926USB-CVHDUVC2
13,000
9,998
10,998(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする