USB変換コンバータ

USB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライUSB変換コンバータ - サンワサプライ
(1件のレビュー)

PS/2マウスまたは、PS/2キーボードをUSB接続で使用するためのUSB-PS/2変換コンバータです。
使い慣れたPS/2マウス、PS/2キーボードをUSB接続で使用することができ、PS/2ポートを搭載しないパソコンで使用することができます。
Windows標準ドライバを使用するので、専用のドライバソフトのインストールは不要です。

質量(g)
約19.4
消費電力(W)
約0.07(最大)
対応OS
Windows 10、8.1、8(64bit/32bit)、7(64bit/32bit)
対応機種
Windows搭載(DOS/V)パソコン※標準でUSBポートを持ち、パソコン本体メーカーがUSBポートの動作を保証している機種。※機種により対応しないものもあります。
インターフェース
USB仕様 Ver.1.1準拠
コネクタ
USBシリーズ Aコネクタオス-ミニDIN6pinメス
ケーブル長(cm)
約14(コネクタを含まず)
キーボード/マウス
PS/2マウスインターフェースに準拠したマウス対応、PS/2キーボードインターフェースに準拠したキーボード対応※PS/2マウスとPS/2キーボードを同時に使用することはできません。※ドライバソフトをインストールすることで使える特殊な機能については、使用できないことがあります。※マウスやキーボードの固有の特別な機能は使用できません。※ゲームなどのキーボードを連打して使う機能はタイミングが遅れてしまい正常に動作しないことがあります。※マウス・キーボードの機種によっては対応できないものがあります。
内容量
1個
1件中 1~1件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60894944USB-CVPS5
¥2,200
¥1,998
¥2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60894944
2021-10-24
用途: 機械保全
製造業

このタイプのコネクタが少なくなって来て、USBから変換出来るのは有り難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「PC周辺機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする