キッチニスタラップ 詰め替え

キッチニスタラップ 詰め替え - キッチニスタキッチニスタラップ 詰め替え - キッチニスタ
(4件のレビュー)
材質(フィルム)塩化ビニル耐冷温度(℃)-60耐熱温度(℃)130電子レンジ対応材質(刃)プラスチック種別業務用形状-タイプ詰替用内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
幅(cm)
長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
58367899KN 30X110 ツメカエ30110
オープン
419
461(税込)
当日出荷
58367917KN 45X55 ツメカエ4555
オープン
419
461(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 58367899
2023-10-24
用途: キッチン
飲食業

使い始めの端が良くあるテープではなく、くるっと巻いてくれてあるのが気に入っています。使いやすいです。

2が参考にしています
対象商品 : 58367917
2023-02-16
用途: ケーキ仕上げ作業時
卸売・小売業

張り付き感が良い。切れ具合も良い。リピートして購入しています。

2が参考にしています
対象商品 : 58367899
2021-03-22
用途: 保育園給食の配膳や一時冷蔵保存

ぴったりラップでき、使いやすいようです。詰替えでコストも安いので、リピートしています。

2が参考にしています
対象商品 : 58367899
2021-06-16
用途: 無くなったので。

追加購入分。まとめ買いするとそこそこ重いし、スーパーなどへ購入しに行くのが行きにくい
状態なので自宅に届くのは有難い。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ラップの材質別特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/wrap/
2023-02-16

ラップ・ホイル・キッチンペーパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする