オスラム
LEDランプ
電圧(V)
12
定格寿命(時間)
15000
平均演色評価数(Ra)
80
色温度(K)
2700
内容量
1箱(5個)
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
口金
定格光束(Lm)
消費電力(W)
電球の種類
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60896728
LED STAR PIN 10 0.9W/2700K CL
G4
100
0.9
LED
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60896737
LED STAR PIN 20 1.8W/2700K CL
G4
200
1.8
LED
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
8日以内出荷
60896746
LED STAR PIN 30 2.4W/2700K CL
G4
300
2.4
LED
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
5日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください