AQUOS sense4 SH-41A / AQUOS sense5G SH-53A/SHG03 ガラスフィルム「GLASS PREMIUM FILM」 スタンダードサイズ ブルーライトカット
ケースに干渉しにくいサイズ
写真・動画の視聴に最適
オールガラス設計
指紋防止長持ち
極薄 0.33mm
超硬度10H表面強化ガラス
ブルーライトをカットして目に優しい【貼り付けキットPro】端末をしっかり固定しながら簡単&正確に位置決めができる貼り付けキット(特許No.6693623)
付属品クリーニングクロス 、 アルコール清浄布 、 ホコリ除去ラベル 、 貼り付けキットPro
材質シリコン膜
硬度10H以上
対応機種AQUOS sense4 SH-41A / AQUOS sense5G SH-53A/SHG03
特性ガラス、ブルーライトカット、指紋防止長持ち、自然に吸着、飛散防止、気泡防止
ブルーライトカット率0.36
内容量1個
注意
※本製品を使用しての事故や故障、データの損失などに関しては、一切の責任を負いかねます。※本製品を用途以外の目的には使用しないでください。
※本製品は本体を衝撃や傷から完全に保障するものではありません。
※商品画像はイメージです。また商品の特性上、仕様が変更となる場合がございます。予めご了承ください。
※過度な摩擦・アルコールやシンナー・化粧品、薬品などの液体により変質・変色する場合があります。
※長時間、日光や紫外線の強い光に当たると変色する場合があります。
※その他のご注意製品に記載している会社名、製品名は各社の商標または登録商標です。 製品改良などのために仕様は予告なく変更することがあります。予めご了承下さい。
AQUOSフィルム の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07