【レンタル】食品微生物検査キット

【レンタル】食品微生物検査キット アズワン 【レンタル】食品微生物検査キット アズワン 【レンタル】食品微生物検査キット アズワン 【レンタル】食品微生物検査キット アズワン

食品微生物検査に必要な基本的な機器類をまとめて一式レンタルできます。

内容量1台
注意
※注文確定時に実験機器のレンタル約款にご同意いただく必要があります。
約款PDF
約款PDFをご確認ください。
※レンタル日数は、5日・10日・15日・20日・30日・40日・50日の7パターンからご選択いただけます。
※レンタル日数の延長も可能です。
※日数に応じて延長料がかかります。また商品によって、延長料は異なります。
※ご注文を承ってから、レンタル開始希望日に納品が可能か確認いたします。
※ご注文時にレンタル在庫が無い場合、もしくは配達エリアによっては、ご希望のレンタル開始希望日に間に合わない場合がございます。予めご了承ください。
※配送については、時間指定不可、軒先渡し(搬入・設置は含まず)又は車上渡しとなります。
※お客様のご使用方法に起因する機器の故障や汚染、付属品・梱包材の紛失は、別途費用を請求させていただきます。
※血液・有害物質・放射線汚染等の恐れがあるご使用用途の場合は、レンタルをお断りさせていただきます。
※ご返却時は、到着時の梱包材を再利用し、同梱の”着払の送り状”を貼付いただき、運送会社へお引き渡しください。
※ご発注後のキャンセルは、未出荷の場合でも別途整備費用が発生する場合がございます。
※荷物が到着した日がレンタル開始日、荷物を返送していただいた日がレンタル終了日となります。
※WEBからの発注のみとなります。
※運送会社側での土日受付が不可の場合は、翌週の月曜日に引き渡しください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
※上記商品はチャーター便(担当者1名)にて配達・回収いたします。 施設に段差がなく、スロープ・エレベーターがある場合に限り、業者の方にお任せすることが可能です。 上記に当てはまらない場合は、お客様の方でお手伝いいただく必要がございます。
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
セット内容
レンタル日数(日)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
61147118 DDS 2-7570-31-60 3-3631-01バックミキサーE-Mix、1-6035-11インキュベーターPIC-101、6-9743-22高圧蒸気滅菌器KTS-2346、1-5164-12電子天びんIB-1K(秤量・処理サンプル採取用バックスタンド付)、2-4684-72クリーンベンチ CT-900UVAX、6-492-02ホースレスバーナーAPT-L、1-1903-24ビオラモピペット4640390、2-5764-01コロニーカウンターペンタイプCC-1、6-531-02ステンレス製ピンセット150mm、2-7442-01検査用ハサミTE-2007 5
74,100
73,359
80,695 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147127 DDS 2-7570-31-61 - 10
88,900
88,011
96,812 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147136 DDS 2-7570-31-62 - 15
103,700
102,663
112,929 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147145 DDS 2-7570-31-63 - 20
118,500
117,315
129,047 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
61147154 DDS 2-7570-31-64 - 30
148,100
146,619
161,281 (税込)
8日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64634817 DDS 2-7570-31-68 - 40
192,500
190,575
209,633 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64634878 DDS 2-7570-31-69 - 50
229,600
227,304
250,034 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
64634930 DDS 2-7570-31-65 - 1(延長)
5,900
5,841
6,425 (税込)
翌日出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
61147163 DDS 2-7570-31-40 - 1(延長)
14,100
 
 
取扱い終了

メーカー直送
返品不可
代引不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

特別運賃

地域 単位 配送費
全国 数量1につき 50,000 / 税込 55,000
北海道地方 数量1につき 120,000 / 税込 132,000
沖縄地方 数量1につき 120,000 / 税込 132,000
離島 数量1につき 120,000 / 税込 132,000

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
61147163 DDS 64634930 DDS DDS 【レンタル】食品微生物検査キット アズワン 64634930 【レンタル】食品微生物検査キット アズワン 1台 5,841 税込6,425

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「理化学機器レンタルサービス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする