SSD 外付け ポータブル USB3.2 (Gen1) ハードウェア暗号化 管理者ソフト対応 1年保証

SSD 外付け ポータブル USB3.2 (Gen1) ハードウェア暗号化 管理者ソフト対応 1年保証 エレコム

MIL規格『MIL-STD-810G Method 516.7:Procedure IV Transit drop』に準拠しており、衝撃・振動に強いSSDです。
管理者用ソフト対応、パスワードロック機能、保存するデータ全てを強制的に暗号化するセキュリティ機能付きです。
落下や紛失した場合にハードとソフト両方からデータを守るセキュリティ対策外付けSSDです。

対応機種USB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0またはUSB2.0ポートを搭載したWindowsパソコン/(付属ソフトウェア対応機種)Windows 10/8.1が動作するWindowsパソコン インターフェイスUSB3.2(Gen1)/USB3.1(Gen1)/USB3.0/USB2.0 コネクタ形状USB3.2(Gen1) microB メス データ転送速度読み出し:最大300MB/s,書き込み:最大250MB/s 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)79×116.5×15(本体のみ,突起部を除く) 質量(g)105(本体) 入力電圧(V)5(USBバスパワー) LEDランプ フォーマット形式NTFS、CDFS セキュリティパスワードロック機能,ハードウェア暗号化(AES256bit)機能 ブラック 付属品USB3.2(Gen1) TypeA-microB(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.3mコネクタ含まず)、USB3.2(Gen1) TypeC-microB(USB3.1(Gen1)/USB3.0/2.0互換)ケーブル(約0.3mコネクタ含まず)、マニュアル 保証期間1年間 内容量1個
注意
※仕様は予告なく変更する事がありますので、あらかじめご了承ください。
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
容量(GB)
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
60926794 ESD-PL0240GM 240
オープン
 
 
取扱い終了
60926803 ESD-PL0480GM 480
オープン
 
 
取扱い終了
60926819 ESD-PL0960GM 960
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「外付けドライブ・ストレージ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする