ベアリングナット

ベアリングナット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナット - NTN(エヌティーエヌ)ベアリングナット - NTN(エヌティーエヌ)
(6件のレビュー)
用途アダプタおよび軸に使用します。内容量1個
31件中 131各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
適合ワッシャー
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60925769AN00M100.75AW00(X)
オープン
189
208(税込)
当日出荷
60925778AN01M121AW01(X)
オープン
189
208(税込)
当日出荷
60925787AN02M151AW02(X)
オープン
189
208(税込)
当日出荷
60925796AN03M171AW03(X)
オープン
189
208(税込)
当日出荷
60925805AN04M201AW04(X)
オープン
199
219(税込)
当日出荷
60925814AN05M251.5AW05(X)
オープン
259
285(税込)
当日出荷
60925823AN06M301.5AW06(X)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
60925839AN07M351.5AW07(X)
オープン
269
296(税込)
当日出荷
60925848AN08M401.5AW08(X)
オープン
319
351(税込)
当日出荷
60925857AN09M451.5AW09(X)
オープン
399
439(税込)
当日出荷
60925866AN10M501.5AW10(X)
オープン
419
461(税込)
当日出荷
60925875AN11M552AW11(X)
オープン
449
494(税込)
当日出荷
60925884AN12M602AW12(X)
オープン
529
582(税込)
当日出荷
60925893AN13M652AW13(X)
オープン
629
692(税込)
当日出荷
60925909AN14M702AW14(X)
オープン
759
835(税込)
当日出荷
60925918AN15M752AW15(X)
オープン
899
989(税込)
当日出荷
60925927AN16M802AW16(X)
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
60925936AN17M852AW17(X)
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
60925945AN18M902AW18(X)
オープン
1,598
1,758(税込)
当日出荷
60925954AN19M952AW19(X)
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
60925963AN20M1002AW20(X)
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
60925979AN21M1052AW21(X)
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
60925988AN22M1102AW22(X)
オープン
2,998
3,298(税込)
当日出荷
60925997AN23M1152AW23(X)
オープン
3,298
3,628(税込)
翌々日出荷
60926006AN24M1202AW24(X)
オープン
3,598
3,958(税込)
当日出荷
60926015AN25M1252AW25(X)
オープン
3,998
4,398(税込)
当日出荷
60926024AN26M1302AW26(X)
オープン
4,298
4,728(税込)
当日出荷
60926033AN27M1352AW27(X)
オープン
5,498
6,048(税込)
翌々日出荷
60926049AN28M1402AW28(X)
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
60926058AN29M1452AW29(X)
オープン
6,798
7,478(税込)
翌々日出荷
60926067AN30M1502AW30(X)
オープン
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:6
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 60925839
2024-05-27
用途: バイクのスプロケット固定

長年使用してきたノーマルのスプロケット固定ナット、よくよくサイズを見ると規格物であることがわかり購入しました。NTNなので品質には心配なく価格も手頃で良かったです。

2024-11-14
用途: 機械のメンテナンス
製造業

注文してすぐに到着
急ぎでしたので助かりました。サイズも使用感も問題なし。

対象商品 : 60925945
2023-12-15
用途: シャフトのベアリング押え

シャフトのねじ切り時に
合わせやすい感じ。
コスト面でも最高です。

対象商品 : 60925848
2023-06-19
用途: 機械のメンテナンス後の取り付けに使用
株式会社シンコウエンジニアリングサービス

早く手に入れる事が出来ることがいいです、
相手の会社に送ってくれるので、非常に良いです。

1が参考にしています
対象商品 : 60925875
2023-06-19
用途: 機械の組付時
株式会社エステー工業サービス業

このベアリングナットは締めやすく外しやすいナットです。叩く爪の詰めの部分が深くる程度叩いても溝がる為大変助かります。

対象商品 : 60925823
2023-04-08
用途: 設備に組み込み
製造業

普通のベアリングナットですが1個から購入できるのでありがたいです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング用アクセサリ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする