曜日別特売

GRKグリセリン入圧力計

GRKグリセリン入圧力計 - 第一計器GRKグリセリン入圧力計 - 第一計器GRKグリセリン入圧力計 - 第一計器GRKグリセリン入圧力計 - 第一計器
(2件のレビュー)

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

精度±1.6%F.S特性一般
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
1347件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
商品状態
圧力レンジ(MPa)
接続ねじ
精度(%)
寸法D(Φmm)
ケース形状
材質(接続部)
大きさ(Φ)
大きさ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60942569G-AU1/2-100X0.1MPA1個-0~0.1G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942596G-AU1/2-100X0.25MPA1個-0~0.25G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942605G-AU1/2-100X0.2MPA1個-0~0.2G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942623G-AU1/2-100X0.3MPA1個-0~0.3G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942648G-AU1/2-100X0.4MPA1個-0~0.4G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942666G-AU1/2-100X0.5MPA1個-0~0.5G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942684G-AU1/2-100X0.6MPA1個-0~0.6G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
6日以内出荷
返品不可
60942693G-AU1/2-100X0.7MPA1個-0~0.7G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942718G-AU1/2-100X1.6MPA1個-0~1.6G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942736G-AU1/2-100X100MPA1個-0~100G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
22,980
25,278(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942745G-AU1/2-100X10MPA1個-0~10G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942754G-AU1/2-100X16MPA1個-0~16G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942763G-AU1/2-100X1MPA1個-0~1G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
11日以内出荷
返品不可
60942788G-AU1/2-100X2.5MPA1個-0~2.5G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942806G-AU1/2-100X20MPA1個-0~20G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
60942815G-AU1/2-100X25MPA1個-0~25G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
13,980
15,378(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942824G-AU1/2-100X2MPA1個-0~2G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942833G-AU1/2-100X3.5MPA1個-0~3.5G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942849G-AU1/2-100X30MPA1個-0~30G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942858G-AU1/2-100X35MPA1個-0~35G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942867G-AU1/2-100X3MPA1個-0~3G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
9,998
10,998(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942876G-AU1/2-100X40MPA1個-0~40G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942885G-AU1/2-100X4MPA1個-0~4G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942894G-AU1/2-100X50MPA1個-0~50G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
14,980
16,478(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942903G-AU1/2-100X5MPA1個-0~5G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942919G-AU1/2-100X60MPA1個-0~60G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942928G-AU1/2-100X6MPA1個-0~6G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942937G-AU1/2-100X70MPA1個-0~70G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
15,980
17,578(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942946G-AU1/2-100X7MPA1個-0~7G1/2B±1.6F.S.106縁なし形C3604BD100mmΦ100
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60942998G-AU1/4-60X0.25MPA1個-0~0.25G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
60943007G-AU1/4-60X0.2MPA1個-0~0.2G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
60943025G-AU1/4-60X0.3MPA1個-0~0.3G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,598
6,158(税込)
4日以内出荷
返品不可
60943043G-AU1/4-60X0.4MPA1個-0~0.4G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943077G-AU1/4-60X0.6MPA1個-0~0.6G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
60943086G-AU1/4-60X0.7MPA1個-0~0.7G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943104G-AU1/4-60X1.6MPA1個-0~1.6G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,598
6,158(税込)
翌々日出荷
返品不可
60943129G-AU1/4-60X100MPA1個-0~100G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
17,980
19,778(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943138G-AU1/4-60X16MPA1個-0~16G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
6,498
7,148(税込)
翌々日出荷
返品不可
60943156G-AU1/4-60X2.5MPA1個-0~2.5G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943174G-AU1/4-60X20MPA1個-0~20G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
6,998
7,698(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943183G-AU1/4-60X25MPA1個-0~25G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
6,498
7,148(税込)
4日以内出荷
返品不可
60943199G-AU1/4-60X3.5MPA1個-0~3.5G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
5,998
6,598(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943208G-AU1/4-60X30MPA1個-0~30G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943217G-AU1/4-60X35MPA1個-0~35G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943226G-AU1/4-60X40MPA1個-0~40G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
10,980
12,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
60943235G-AU1/4-60X4MPA1個-0~4G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
60943244G-AU1/4-60X50MPA1個-0~50G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
10,980
12,078(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943253G-AU1/4-60X60MPA1個-0~60G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943269G-AU1/4-60X6MPA1個-0~6G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
6,898
7,588(税込)
7日以内出荷
返品不可
60943278G-AU1/4-60X70MPA1個-0~70G1/4B±1.6F.S.65縁なし形C3604BD60mmΦ60
オープン
11,980
13,178(税込)
7日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき¥1,500/税込¥1,650
北海道地方数量1につき¥2,000/税込¥2,200
沖縄地方数量1につき¥2,500/税込¥2,750
離島数量1につき¥4,000/税込¥4,400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-17
用途: 管理機ポンプ圧力計

取り付けましたが他の人も言われてる様にグリセリンが少なく針が小刻みに震えます。0から1Mpaまではいいんですけどグリセリンがなくなる位置くらいから針が震え始めます。グリセリンの膨張を考慮しても少なすぎるような気がします 残念です

対象商品 : 60949666
2022-03-15
用途: 作業機の圧力表示に使用
有限会社山下重機建設

まず初めに こんなにグリセリン入っていませんが・・・
1/4程度しか入っていませんが おかしいでしょう
圧力振動 全然静止しませんが 初期不良でしょうか
もう機械から取り外しもめんどくさいし 壊れたらまた 評価下げます

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする