曜日別特売
G-AU1/2-100X0.3MPA GRKグリセリン入り圧力計 第一計器 60942623

※代表画像になります。

GRKグリセリン入り圧力計

(2件のレビュー)
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
この商品は圧力レンジ・圧力範囲・内容量など1347種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
圧力レンジ(MPa)
0~0.3
圧力範囲(MPa)
0~0.3
注文コード
60942623
品番
G-AU1/2-100X0.3MPA
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
¥12,980

脈動圧の大きい場合、短期間で使用不能になることがしばしばありましたが、本器を使用する事で耐久性を大幅に高めました。
従来型と本器の比較試験結果は下記の通りです。
使用圧力計 :100Φ×10MPa 基準圧力5MPa
脈動±0.5MPa 振動数1200/min 振幅±0.7mm
一般形 :約70時間で針上がり5°
グリセリン封入形:2200時間で針上がり5°
30倍強の耐久比で、稼動中の指針の振れ幅は約1/6程度になります。
また一般品と同じ取付穴になっているので、従来耐振形等をご使用の場合でも、互換性があります。

圧力レンジ(MPa)
0~0.3
接続ねじ
G1/2B
精度(%)
±1.6F.S.
寸法D(Φmm)
106
ケース形状
縁なし形
材質(接続部)
C3604BD
大きさ(Φ)
100mm
大きさ
Φ100
型式
GRK
種類
圧力
寸法L(mm)
17
寸法H(mm)
145
寸法a(mm)
18
精度
±1.6%F.S
使用温度(℃)
-5~45
寸法D1(Φmm)
-
材質(ケース)
A5052P ホーニング仕上げ
寸法b(mm)
47
寸法D3(Φmm)
-
保護等級
IP56相当
寸法d2(Φmm)
-
寸法h(mm)
92
主な用途
一般
寸法c(mm)
-
材質(ブルドン管)
C2680TW
寸法f(mm)
20
寸法n(mm)
-
寸法D4(Φmm)
-
寸法d
1/2
接続形状
U
特性
一般
パネルカット寸法(mm)
-
圧力範囲(MPa)
0~0.3
メーカー商品コード
GRK-441A-0.3MPA
校正証明書
なし
圧力スパン
0~0.3MPa
関連資料:図面(0.07MB)
注意
※パイプサイホン等を組み合わせて温度を50℃以下に下げて使用して下さい。
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2 件
毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-03-17
用途: 管理機ポンプ圧力計

取り付けましたが他の人も言われてる様にグリセリンが少なく針が小刻みに震えます。0から1Mpaまではいいんですけどグリセリンがなくなる位置くらいから針が震え始めます。グリセリンの膨張を考慮しても少なすぎるような気がします 残念です

対象商品 : 60949666
2022-03-15
用途: 作業機の圧力表示に使用
有限会社山下重機建設 様

まず初めに こんなにグリセリン入っていませんが・・・
1/4程度しか入っていませんが おかしいでしょう
圧力振動 全然静止しませんが 初期不良でしょうか
もう機械から取り外しもめんどくさいし 壊れたらまた 評価下げます

3人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「圧力計」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする