第一計器
KOT小型真空計(要部SUS
小形軽量のため、限られた小さなスペースにも、取付が可能です。
小形サイズに加え、品質・性能が安定している製品です。
材質(ケース)
鉄Crメッキ
材質(接続部)
SUS
注意
※校正書付商品については発注後のキャンセル不可となります。
※品番に(校正書・トレーサビリティ体系図付)を含む商品のみに該当する書類が付属します。
※校正書付き商品は第一計器が校正を実施する「メーカー実施校正書・トレーサビリティ体系図付」とISO9001品質マネジメントシステムに基づく校正業者基準の校正ポイントにて校正を実施する「校正企業実施校正書・トレーサビリティ体系図付」があります。
バスケットに入れる
16
件中 1~16件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ケース形状
大きさ
精度
圧力範囲(MPa)
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
60952423
S-ADT1/4-50X-0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
-0.1~0
G1/4
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60952825
S-ADTR1/8-50X-0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
-0.1~0
R1/8
オープン
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60953008
S-AT1/4-50X-0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
-0.1~0
G1/4
オープン
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954015
S-ATR1/4-50X-0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
-0.1~0
R1/4
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
7日以内出荷
返品不可
60954609
S-ATR1/8-50X-0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
-0.1~0
R1/8
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
8日以内出荷
返品不可
66053515
S-AT1/4-50X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
G1/4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66053524
S-ATR1/4-50X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
R1/4
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66053533
S-ATR1/8-50X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
R1/8
オープン
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66053549
S-ADTR1/4-50X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
R1/4
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66053558
S-ADTR1/8-50X-0.1MPA(メーカー実施校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
R1/8
オープン
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
13日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086047
S-AT1/4-50X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
G1/4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086056
S-ATR1/4-50X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
R1/4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086065
S-ATR1/8-50X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
R1/8
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086074
S-ADTR1/4-50X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
R1/4
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
66086083
S-ADTR1/8-50X-0.1MPA(校正企業実施一般校正書・トレサビリティ体系図付)
1セット
A型
Φ50
±1.6% F.S
-
R1/8
オープン
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
14日以内出荷
メーカー直送
返品不可
代引不可
特別運賃
60952624
S-ADTR1/4-50X-0.1MPA
1個
A型
Φ50
±1.6%F.S
-0.1~0
R1/4
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,000
~
/
税込
¥
1,100
~
北海道地方
数量1につき
¥
1,500
~
/
税込
¥
1,650
~
沖縄地方
数量1につき
¥
2,000
~
/
税込
¥
2,200
~
離島
数量1につき
¥
3,000
~
/
税込
¥
3,300
~