アンギュラSUJ2ベアリンク

アンギュラSUJ2ベアリンク - SMT(南海精工所)アンギュラSUJ2ベアリンク - SMT(南海精工所)アンギュラSUJ2ベアリンク - SMT(南海精工所)アンギュラSUJ2ベアリンク - SMT(南海精工所)アンギュラSUJ2ベアリンク - SMT(南海精工所)アンギュラSUJ2ベアリンク - SMT(南海精工所)

複列アンギュラベアリングは、2個の単列アンギュラベアリングを背面組合せとし、内輪・外輪をそれぞれ一体にした構造で、両方向のアキシアル荷重に対する負荷能力があります。

軌道輪形状アンギュラ軌道輪列数複列内容量1個
42件中 142各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
基本定格荷重Cor(N)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
609634475200-2RS103014.30.63800
2,370
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
609634565200GG103014.30.63800
1,860
1,498
1,648(税込)
6日以内出荷
返品不可
609634655200ZZ103014.30.63800
2,160
1,698
1,868(税込)
3日以内出荷
返品不可
609634745201-2RS123215.90.65050
2,450
1,898
2,088(税込)
3日以内出荷
返品不可
609634835201GG123215.90.65050
1,940
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
609634995201ZZ123215.90.65050
2,210
1,798
1,978(税込)
当日出荷
609635085202-2RS153515.90.66050
2,560
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
609635175202GG153515.90.66050
1,970
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
609635265202ZZ153515.90.66050
2,320
1,798
1,978(税込)
当日出荷
609635355203-2RS174017.50.67900
2,690
2,098
2,308(税込)
当日出荷
609635445203GG174017.50.67900
2,070
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
609635535203ZZ174017.50.67900
2,400
1,898
2,088(税込)
当日出荷
609635695204-2RS204720.6112100
3,020
2,498
2,748(税込)
当日出荷
609635785204GG204720.6112100
2,370
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
609635875204ZZ204720.6112100
2,720
2,098
2,308(税込)
当日出荷
609635965205-2RS255220.6114300
3,580
2,798
3,078(税込)
当日出荷
609636055205GG255220.6114300
2,800
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
609636145205ZZ255220.6114300
3,180
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
609636235206-2RS306223.8117600
4,410
3,398
3,738(税込)
3日以内出荷
返品不可
609636395206GG306223.8117600
3,280
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
609636485206ZZ306223.8117600
3,900
2,998
3,298(税込)
当日出荷
609636575207-2RS3572271.124500
5,380
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
609636665207GG3572271.124500
4,570
3,398
3,738(税込)
6日以内出荷
返品不可
609636755207ZZ3572271.124500
4,950
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
609636845208-2RS408030.21.132400
6,750
4,998
5,498(税込)
6日以内出荷
返品不可
609636935208GG408030.21.132400
5,760
4,498
4,948(税込)
6日以内出荷
返品不可
609637095208ZZ408030.21.132400
6,300
4,798
5,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
609637185806-2RS3042100.35650
10,800
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
609637275806GG3042100.35650
9,090
6,598
7,258(税込)
16日以内出荷
返品不可
609637365806ZZ3042100.35650
10,100
7,698
8,468(税込)
16日以内出荷
返品不可
609637455807-2RS3547100.36500
11,300
7,998
8,798(税込)
16日以内出荷
返品不可
609637545807GG3547100.36500
9,330
6,998
7,698(税込)
16日以内出荷
返品不可
609637635807ZZ3547100.36500
10,500
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
609637795808-2RS4052100.37300
12,800
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
609637885808GG4052100.37300
10,700
7,798
8,578(税込)
16日以内出荷
返品不可
609637975808ZZ4052100.37300
11,900
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
609638065809-2RS4558100.37800
14,900
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
609638155809GG4558100.37800
12,400
8,998
9,898(税込)
16日以内出荷
返品不可
609638245809ZZ4558100.37800
13,800
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
609638335810-2RS5065120.310900
18,200
14,980
16,478(税込)
16日以内出荷
返品不可
609638495810GG5065120.310900
15,200
11,980
13,178(税込)
16日以内出荷
返品不可
609638585810ZZ5065120.310900
16,800
13,980
15,378(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする