曜日別特売

薄肉SUJ2ベアリング

薄肉SUJ2ベアリング - SMT(南海精工所)薄肉SUJ2ベアリング - SMT(南海精工所)薄肉SUJ2ベアリング - SMT(南海精工所)

薄肉形ベアリングはベアリング取付けスペースを節約できるため、装置のコンパクト設計、軽量化を可能にします。
6800・6900シリーズは薄肉構造。
低トルクで円滑な回転が得られます。
ベアリング周りの構造の簡素化に貢献する止め輪付きタイプもラインアップしております。

材質内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:SPCC(一部SUS304)、シールド:SECC、シール:ニトリルゴム精度JIS0級潤滑油リチウム系グリース外輪タイプ止め輪付き内容量1個
67件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内径d(Φmm)
外径D(Φmm)
幅B(mm)
面取寸法r(mm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
6096386768002RS10195(最小)0.35
700
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
609638766800GG10195(最小)0.35
540
409
450(税込)
12日以内出荷
返品不可
609638856800ZZ10195(最小)0.35
610
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096389468012RS12215(最小)0.36
720
549
604(税込)
6日以内出荷
返品不可
609639036801GG12215(最小)0.36
550
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
609639196801ZZ12215(最小)0.36
670
509
560(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096392868022RS15245(最小)0.37
790
599
659(税込)
翌々日出荷
返品不可
609639376802GG15245(最小)0.37
610
459
505(税込)
6日以内出荷
返品不可
609639466802ZZ15245(最小)0.37
730
559
615(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096395568032RS17265(最小)0.38
850
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
609639646803GG17265(最小)0.38
640
489
538(税込)
6日以内出荷
返品不可
609639736803ZZ17265(最小)0.38
750
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096398968042RS20327(最小)0.318
870
659
725(税込)
6日以内出荷
返品不可
609639986804GG20327(最小)0.318
680
519
571(税込)
7日以内出荷
返品不可
609640076804ZZ20327(最小)0.318
780
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
609640166804ZZNR20327(最小)0.318
1,040
779
857(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096402568052RS25377(最小)0.321
980
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
609640346805GG25377(最小)0.321
760
579
637(税込)
7日以内出荷
返品不可
609640436805ZZ25377(最小)0.321
860
649
714(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096405968062RS30427(最小)0.325
1,220
899
989(税込)
6日以内出荷
返品不可
609640686806GG30427(最小)0.325
920
689
758(税込)
7日以内出荷
返品不可
609640776806ZZ30427(最小)0.325
1,070
789
868(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096408668072RS35477(最小)0.328
1,450
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
609640956807GG35477(最小)0.328
1,140
859
945(税込)
6日以内出荷
返品不可
609641046807ZZ35477(最小)0.328
1,300
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096411368082RS40527(最小)0.331
1,640
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
609641296808GG40527(最小)0.331
1,280
959
1,055(税込)
9日以内出荷
返品不可
609641386808ZZ40527(最小)0.331
1,470
1,088
1,197(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096414768092RS45587(最小)0.339
1,920
1,498
1,648(税込)
3日以内出荷
返品不可
609641566809GG45587(最小)0.339
1,510
1,098
1,208(税込)
6日以内出荷
返品不可
609641656809ZZ45587(最小)0.339
1,710
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096417468102RS50657(最小)0.350
2,340
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
609641836810GG50657(最小)0.350
1,810
1,398
1,538(税込)
6日以内出荷
返品不可
609641996810ZZ50657(最小)0.350
2,080
1,698
1,868(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096420869002RS10226(最小)0.310
590
449
494(税込)
6日以内出荷
返品不可
609642176900GG10226(最小)0.310
460
359
395(税込)
6日以内出荷
返品不可
609642266900ZZ10226(最小)0.310
540
409
450(税込)
6日以内出荷
返品不可
609642356900ZZNR10226(最小)0.310
740
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096424469012RS12246(最小)0.311
630
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
609642536901GG12246(最小)0.311
480
379
417(税込)
6日以内出荷
返品不可
609642696901ZZ12246(最小)0.311
560
439
483(税込)
6日以内出荷
返品不可
609642786901ZZNR12246(最小)0.311
780
599
659(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096428769022RS15287(最小)0.316
700
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
609642966902GG15287(最小)0.316
530
399
439(税込)
6日以内出荷
返品不可
609643056902ZZ15287(最小)0.316
600
469
516(税込)
6日以内出荷
返品不可
609643146902ZZNR15287(最小)0.316
850
639
703(税込)
6日以内出荷
返品不可
6096432369032RS17307(最小)0.317
740
569
626(税込)
6日以内出荷
返品不可
609643396903GG17307(最小)0.317
560
429
472(税込)
6日以内出荷
返品不可
609643486903ZZ17307(最小)0.317
630
479
527(税込)
6日以内出荷
返品不可
609643576903ZZNR17307(最小)0.317
890
669
736(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ラジアル玉軸受」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする