曜日別特売

ガイドホイールSUJ2ベアリング

ガイドホイールSUJ2ベアリング - SMT(南海精工所)ガイドホイールSUJ2ベアリング - SMT(南海精工所)ガイドホイールSUJ2ベアリング - SMT(南海精工所)ガイドホイールSUJ2ベアリング - SMT(南海精工所)

外輪がW形状のベアリングです。内側V形状または外側V形状のレール上で使用可能であり、ガイドホイールとして様々な用途に利用できます。
精密研磨されたW形状とベアリングが一体構造のため高精度です。
ベアリング内部の構造が複列アンギュラコンタクトタイプのため、ラジアル荷重・アキシアル荷重を負荷することができ、またモーメント荷重に対する負荷能力にも優れています。
材料はSUJ2軸受鋼及びSUS440Cステンレス鋼をラインアップしております。

潤滑油リチウム系公差d(mm)0/-0.008軌道輪列数複列内容量1個
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
型式
寸法d(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
寸法D1(mm)
寸法G(mm)
寸法H(mm)
寸法X(mm)
寸法Y(mm)
寸法r(mm)
基本定格荷重Cr(N)
基本定格荷重Cor(N)
シールド形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
60964549GW1SSXステンレス、内外輪:SUS440C、ボール:SUS440C、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴムGW1SSX4.76219.587.87415.8757.93711.8700.500.270.521801110両シール
8,420
5,998
6,598(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964603GW3SSXステンレス、内外輪:SUS440C、ボール:SUS440C、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴムGW3SSX12.00045.8015.87538.10038.10026.9890.750.180.691505050両シール
13,300
9,898
10,888(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964628GW4スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シールド:SECCGW415.00059.9419.05050.80025.40034.9310.890.200.6128007900両シールド
9,660
6,898
7,588(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964646GW4Xスチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴムGW4X15.00059.9419.05050.80025.40034.9310.890.200.6128007900両シール
10,100
7,398
8,138(税込)
6日以内出荷
返品不可
60964533GW1スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シールド:SECCGW14.76219.587.87415.8757.93711.8700.500.270.521801110両シールド
5,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
60964558GW1Xスチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴムGW1X4.76219.587.87415.8757.93711.8700.500.270.521801110両シール
5,730
取扱い終了
返品不可
代替品有
60964567GW2スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シールド:SECCGW29.52530.7311.11225.40012.70018.2590.600.300.547002780両シールド
6,080
取扱い終了
返品不可
60964576GW2SSXステンレス、内外輪:SUS440C、ボール:SUS440C、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴムGW2SSX9.52530.7311.11225.40012.70018.2590.600.300.547002780両シール
10,200
取扱い終了
返品不可
60964585GW2Xスチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴムGW2X9.52530.7311.11225.40012.70018.2590.600.300.547002780両シール
6,380
取扱い終了
返品不可
60964594GW3スチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シールド:SECCGW312.00045.8015.87538.10019.05026.9890.750.180.691505050両シールド
7,880
取扱い終了
返品不可
60964619GW3Xスチール、内外輪:SUJ2、ボール:SUJ2、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴムGW3X12.00045.8015.87538.10019.05026.9890.750.180.691505050両シール
8,340
取扱い終了
返品不可
60964637GW4SSXステンレス、内外輪:SUS440C、ボール:SUS440C、保持器:66ナイロン、シール:二トリルゴムGW4SSX15.00059.9419.05050.80050.80034.9310.890.200.6128007900両シール
19,100
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
60964533GW118804041GW1ZZGW1 ガイドホイールSUJ2ベアリング 両側鋼板シールド SMT(南海精工所) 18804041ガイドホイールSUJ2ベアリング 両側鋼板シールドSMT(南海精工所)1個
4,598
税込5,058
品番が変更になりました
60964558GW1X18804278GW1-2RS画像準備中ガイドホイールSUJ2ベアリングSMT(南海精工所)1個
4,698
税込5,168
品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ベアリング(軸受)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする